Beli humidity control di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Thermopro Thermometer Hygrometer
    Mulai

    Rp519.900

    Thermopro Thermometer Hygrometer
    Deskripsi:
    Equipped with professional grade sensors, the ThermoPro TP55 thermometer for house provides most accurate measurements, be it for indoor humidity or temperatureThe indoor thermometer and humidity gauge is not just highly accurate but extremely user friendly with a backlight for those nighttime last minute checks on current readings before bed. That’s not all, no longer will it be necessary to unmount the device off your wall or fridge to switch settings, simply use the touchscreen display.Displaying 24 hour/all-time high/low records and current trends for both humidity and temperature and humidity level icons that indicate if your home is too humid, too dry or just right.Professional accuracy 2-3%RH and ±1°F/°C to provide the most reliable readings possible.
    atribut:
    • Humidity Range (%RH): 10 to 99
  2. KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².
    atribut:
    • Power Supply: 220-240V/50 Hz
    • Coverage Area (m²): 85-170
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
  3. GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp10.800.900

    GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    - Double turbin fan - Humidistat (machine that regulates humidity) - Easy installation and moved around - Digital Humidity Display - Electric Protection - Error Indicator - Start-up time set - Drainase - Automatic defrosting
  4. Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Notale meluncurkan produk Dehumidifier terbaru yang memiliki fitur Automatic Room Humidity Targeting, sebuah fitur yang berfungsi untuk mendeteksi kelembaban udara dengan 3 warna indikator. Semakin mudah melihat informasi kelembaban udara di dalam ruangan secara Real-Time.
    atribut:
    • Dehumidifying Capacity (30oC, RH80%) (L/day): 12
    • Frequency (Hz): 50
    • Full Water Quantity (L): 2
    • Power (W): 200
    • Power Input (A): 1.2
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Wi-Fi: Tuya APP / Workable with Amazon Alexa & Google Assistant
  5. Sharp Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Sharp Dehumidifier (Pengering Udara)
    atribut:
    • Ion Shower Indicator: HD 7000
  6. NAKATOMI Dehumidifier Unit (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp26.999.900

    NAKATOMI Dehumidifier Unit (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Largest dehumidification capacity for single-phase 100V.Large drain tank makes it convenient with less draining work.Dehumidified water can be drained directly using the included drain hose.Equipped with safety devices (thermal protector, high pressure switch, float type full water stop device).Equipped with automatic defrost device (mechanical temperature sensor).Fan motor stops during defrost operation.
  7. Drytronics Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp67.999.900

    Drytronics Dehumidifier (Pengering Udara)
    atribut:
    • Refrigerant: R407c
  8. MIDEA FreshDry Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp4.599.900

    MIDEA FreshDry Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mengurangi kelembapan udara dan membersihkan udara kotor pada ruangan, serta dapat membuat pakaian lebih cepat kering.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 334x224x441
    • Power (W): 190
    • Voltage (V): 220-230
    • Water Tank Volume (L): 1.6
    • Air Flow (m³/hour): 118
    • Application Area (m²): 20-35
    • Dehumidification Capacity (L/day): 12
    • Noise Level (dBa): 39-41.9
    • Refrigerant Type: R290
  9. Sharp Air Purifier with Dehumidifier (Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Sharp Air Purifier with Dehumidifier (Penjernih Udara)
    atribut:
    • Filter Life (year): 1
    • Ion Shower Indicator: HD 7000
    • Plasmacluster High Density (ions/cm): 7000
  10. Notale Dehumidifier Mini (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp239.900

    Notale Dehumidifier Mini (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Mini Dehumidifier portable ini berfungsi untuk mengurangi kelembapan udara dalam ruangan, memiliki ukuran yang mini dan ringan. Sangat cocok untuk digunakan di kamar dan area yang berventilasi buruk untuk membuat ruangan menjadi sejuk dan nyaman.
    atribut:
    • Hygroscopic Capacity (ml): 150
    • Power (W): 25
    • Size (mm): 174x114x50
  11. Notale Dehumidifier Suvo (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp969.900

    Notale Dehumidifier Suvo (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Alat untuk menghilangkan tingkat kelembaban dari udara diruangan, sangat cocok untuk ruangan dan area yang berventilasi buruk untuk tetap menjaga ruangan Anda tetap sejuk & nyaman, sehingga sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik.
    atribut:
    • Coverage Area (m²): <15
    • Coverage Capacity (ml/D): 300
    • Fan Speed: 2600
    • Material: ABS Plastic
    • Noise Level (dB): <33
    • Power (V): DC 9
    • Power (W): 23
    • Size (mm): 153x153x240
    • Volume (L): 1.1
  12. DRI-EAZ Dehumidifier Portabel
    Mulai

    Rp60.999.900

    DRI-EAZ Dehumidifier Portabel
    Deskripsi:
    Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101902
    • Control Panel Languages: English; French; German; Spanish
    • Control Type: Touch Screen
    • Drain/Pump Options: Continuous Drain; Built-In Drain Pump
    • Frequency (Hz): 60
    • Hour Meter: Yes
    • Housing Construction: Rotomolded
    • Housing Finish: Polyethylene Coated
    • Housing Material: Polyethylene
    • Voltage (V AC): 115
  13. HONEYWELL HOME Ductable Dehumidifiers
    Mulai

    Rp64.999.900

    HONEYWELL HOME Ductable Dehumidifiers
    Deskripsi:
    Ductable dehumidifiers can be installed into ducted HVAC systems to dehumidify all rooms that are connected to the HVAC system, or they can be used as freestanding dehumidifiers. When used as part of a ducted HVAC system, they require professional installation and the system's blower must be on to move air through the dehumidifier and dry it.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101902
    • Control Modes: Ventilation
    • Defrost Type: Temperature Sensor
    • Dehumidification Method: Standard Refrigerant
    • Drain Connection Size (inch): 3/4
    • Drain Connection Type: FNPT
    • Drain/Pump Options: Continuous Drain
    • Energy Rating: 92
    • Energy Star Certified: No
    • Filter Performance Rating: MERV 11
    • Filters Out: Mildew; Mold; Odors
    • Frequency (Hz): 60
    • HVAC Mounting Options: Dedicated Return to Dedicated Supply; Dedicated Return to Main Supply; Main Return to Main Return; Main Return to Main Supply
    • Housing Color: Gray
    • Housing Material: Metal
    • Housing Thickness (ga): 20
    • Includes Air Filter: Yes
    • NEMA Plug Rating: 5-15P
    • Number of Speeds: 1
    • Output Amperage (A): 0.85
    • Recommended Environments: Residential Homes
    • Refrigerant Type: R-410A
    • Standards: CSA C22.2 No. 92; ETL Listed UL 474
  14. CHKAWAI Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    CHKAWAI Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    - Ultra-thin plastic design, attractive, decent and portable, - Upward air outlet, adjustable air direction, - Intelligent micro-computer control, with LCD display, - Automatical defrosting when ambient temp. is below 18°C, - Working temp. range: 5-38°C, - Stop working when tank is full, - With two drying functions, - With casters to move freely.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Series: Residential
    • Certificate: CCC, CE
    • Dehumidifying Capacity: 22 L/day / 46 Pints/day (30℃,80%RH)
    • Manuverability: 4 casters
    • Applied Area (2.6-3m height): 20-40 sq.m.
    • Control Type: LCD, Computer, programmable
    • Cryogen: R22/R134a
    • Cycle Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 500
    • Sensor: Humidity sensor
  15. AS ONE Electronic Dehumidifier
    Mulai

    Rp45.999.900

    AS ONE Electronic Dehumidifier
    atribut:
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 1.5
  16. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  17. BROAN Ducted Dehumidifier
    Mulai

    Rp58.999.900

    BROAN Ducted Dehumidifier
    Deskripsi:
    Ductable dehumidifiers can be installed into ducted HVAC systems to dehumidify all rooms that are connected to the HVAC system, or they can be used as freestanding dehumidifiers. When used as part of a ducted HVAC system, they require professional installation and the system's blower must be on to move air through the dehumidifier and dry it.
    atribut:
    • Control Modes: Ventilation
    • Drain Connection Size (inch): 3/4
    • Drain Connection Type: FNPT
    • Drain/Pump Options: Continuous Drain
    • Filters Out: Water
    • Frequency (Hz): 60
    • HVAC Mounting Options: Dedicated Return to HVAC Supply
    • Includes Air Filter: Yes
    • UNSPSC: 40101902
  18. FRIEDRICH Dehumidifier Portabel
    Mulai

    Rp15.999.900

    FRIEDRICH Dehumidifier Portabel
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Auto-Restart: Yes
    • Bluetooth Enabled: No
    • Bucket Capacity (pt): 16.2
    • Control Features: Relative Humidity Level; Temperature
    • Control Modes: Defrost
    • Control Type: Touch Screen
    • Defrost Type: Automatic
    • Dehumidification Method: R32 Refrigerant
    • Drain Hose Length (ft): 16.75
    • Drain Hose Pump Direction: Horizontal and Vertical
    • Drain Hose Storage: Front Panel Pocket
    • Drain/Pump Options: Built-In Drain Pump
    • Energy Star Certified: Yes
    • Filters Out: Dust
    • Frequency (Hz): 60
    • Hour Meter: No
    • Housing Material: Metal
    • Includes Ionization: No
    • NEMA Plug Rating: 5-15P
    • Number of Speeds: 2
    • Operating Humidity Range (%): 30 to 90
    • Operating Temperature Range (°F): 41 to 90
    • Overall Depth (inch): 12
    • Overall Height (inch): 23-1/4
    • Overall Width (inch): 15
    • Power Cord Length (ft): 6
    • Refrigerant Type: R-32
    • Series: UNI-FIT
    • Standards: cULus Listed
    • Voltage (V): 115
    • Wi-Fi Compatible: No
Daftar Harga humidity control Terbaru October 2026
Thermopro Thermometer HygrometerRp519.900
KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)Rp16.999.900
GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)Rp10.800.900
Notale Dehumidifier Smart Seco (Pengering Udara)Rp2.899.900
Sharp Dehumidifier (Pengering Udara)Rp4.999.900
NAKATOMI Dehumidifier Unit (Pengering Udara)Rp26.999.900
Drytronics Dehumidifier (Pengering Udara)Rp67.999.900
MIDEA FreshDry Dehumidifier (Pengering Udara)Rp4.599.900
Sharp Air Purifier with Dehumidifier (Penjernih Udara)Rp4.299.900
Notale Dehumidifier Mini (Pengering Udara)Rp239.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)